Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Akrilna zaptivna masa za parket i laminat
AKRIL-ZAPTIVNI-PARKT-ORAH-310ML
Product Code 0892 1716
|
All Product Variants
| Similar Products
Parket akril za zaptivanje parketnih fuga u unutrašnjem prostoru, orah
Sirovinska baza | Poliakril disperzija |
Skladištenje | 18 mjeseci |
Vrijeme stvaranja pokožice | ca. 3 minute |
Brzina stvrdnjavanja | ca. 1mm/dan |
Može se brusiti | nakon ca. 24 sata |
Krajnja čvrstoća | nakon ca. 72 sata |
Shore-A-tvrdoća | ca. 70 |
Gustoća | 1,34 g/cm³ |
Dozvoljena kontinuirana apsorbcija kretanja | max. 7% |
Temperatura obrade | +5°C do +40°C |
Temperaturna otpornost | -25°C do +80°C |