Sredstvo za cišcenje vjetrobranskog stakla Scheibenklar Plus , 5L

Sredstvo za cišcenje vjetrobranskog stakla Scheibenklar Plus                                        , 5L

Sredstvo za cišcenje vjetrobranskog stakla Scheibenklar Plus , 5L

Sredstvo za cišcenje vjetrobranskog stakla Scheibenklar Plus
CISTA-VJET-STA-ZAŠ-SMRZA-PLUS-5L

Product Code 0892 332850  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Scheibenklar Plus sredstvo za čišćenje vjetrobranskog stakla sa zaštitom od smrzavanja sistema za čišćenje vjetrobranskog stakla.

Poboljšana zaštita od smrzavanja
  • Pouzdana i efikasna zaštita od smrzavanja sistema za čišćenje vjetrobranskog stakla i prednjih svjetala. 
Izvanredne, poboljšane performanse čišćenja
  • Kristalno jasan pogled zimi uprkos stalnom zaprljanju od soli i masnih nečistoća s puta. 
Nježan prema materijalima
  • Ne nagriza polikarbonatna stakla
  • Ne nagriza lak i gumu
Prikladno za lepezaste prskalice
  • Prikladno za sve tipove vozila. 
Easy-to-clean efekat
  • Ravnomjerno, tanko vlaženje stakla omogućava jednostavno čišćenje
  • Trajan efekt, prljavština se ne lijepi brzo
Primjena:
  • Omjer miješanja u ovisnosti od uslova:
Scheibenklar Plus Voda Zaštita mržnjena do
Koncentrat - -63°C
2 dijela 1 dio -35°C
1 dio 1 dio -23°C
1 dio 2 dijela -12°C
Prema normi ASTM D 1177-98

Napomena:
  • Zbog viskoziteta tekućine, lepezaste prskalice su sigurne od smrzavanja do -15°C pri 1:1 omjeru miješanja.
Sadržaj 5 l
Težinski sadržaj 4.55 kg
Pakovanje Plastični kanister
Ne smrzava max. do -63 °C
Boja Plava
Hemijska osnova Voda i etanol
Specifična težina (20°C) 0.911 g/cm³
Miris Kao limun
pH vrijednost (20°C) 7.6
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Biorazgradivo Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca