Silikonska zaptivna masa Neutral, A8 PRO , inox

Silikonska zaptivna masa Neutral, A8 PRO , inox

Silikonska zaptivna masa Neutral, A8 PRO
SILIKON-NEUT-(A8 PRO)-INOX-R7048-310ML

Product Code 0892 853313  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Visokokvalitetna zaptivna masa bez mirisa pogodna za širok raspon unutarnjih i vanjskih primjena kod dilatacijskih spojeva

  • Emicode EC1 +
  • Dug vijek trajanja
  • Prianja na većinu površina bez temeljnog premaza
  • Nije korozivno za metale
  • Može se koristiti na alkalnim podlogama kao što su beton, žbuka i vlaknasti cement
  • Gotovo bez mirisa
  • Visok stepen stabilnosti
  • Izvrsna otpornost na vremenske uvjete
Napomena
Neutralni silikon A8 Pro nije prikladan za lijepljenje ili punjenje šupljina. U skladu s klasom građevinskog materijala B2 prema DIN 4102. Zbog velikog broja dostupnih formulacija lakova i glazura, posebno na bojama od alkidne smole i aluminiju premazanom prahom, uvijek provodite vlastite testove. Uklonite višak sredstva za zaglađivanje na staklu i okvirima odmah nakon nanošenja kako biste izbjegli razmazivanje. Neutralni silikon A8 Pro može se koristiti za zaptivanje između okvira i laminiranog sigurnosnog stakla. Pri tome pazite da nema izravnog kontakta između mase i laminiranog staklenog filma. Ne može se isključiti rizik od žutila u dodiru s bijelim bojama od alkidne smole. S većim dimenzijama spojeva, miris nalik silikonu bit će prisutan dulje. Silikon ima tendenciju promjene boje u tamnim područjima gdje nema izlaganja UV zračenju. Izbjegavajte kontakt s VKP trakom. Različiti tipovi polikarbonata zahtijevaju ispitivanje prianjanja i kompatibilnosti prije nanošenja. Pukotine od naprezanja mogu se pojaviti osobito pri nanošenju na rezni rub. Nakon stvaranja kože, nemojte prskati nikakvu tekućinu (npr. sredstvo za zaglađivanje brtvila ili vodu) na spoj jer se mogu stvoriti mrlje.

EN 15651-1 za fasadne elemente, klasa F-EXT-INT 25 LM
EN 15651-2 za ostakljenje, klasa G-CC 25 LM
EN 15651-4 za podne spojeve, PW-EXT-INT-CC
ISO 11600 F + G, klasa 25 LM
DIN 18545-2 E
Pakovanje Kartuša
Sadržaj 310 ml
Boja Smeđa
Hemijska osnova Neutralni alkoksi silikon
UV-otpornost da
Max. apsorbcija diletacija 25%
Gustoća 1.01 g/cm³
Miris Karekterističan
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 15 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 2 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 40 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 150 °C
Kompatibilno s bojama da
Može se premazati/prelakirati ne
Shore A tvrdoća 24
Istezanje do loma min. 300%
Uvjet istezanja do loma pri 2 mm nanosa
Rok trajanja 18 mjeseci