Silikonska zaptivna masa Neutral, 600 ml, bijela

Silikonska zaptivna masa Neutral, 600 ml, bijela

Silikonska zaptivna masa Neutral, 600 ml, bijela

Silikonska zaptivna masa Neutral
SILIKON-NEUT-BIJEL-600ML

Product Code 0892 5312  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Neutral silikon, zaptivna masa za podne i zidne fuge sa srednjim opterećenjem

Dobro prijanja
Prijanjanje na svim gređevinski relevantnim podlogama

Kompatibilan sa materijalima
Ne uzrokuje koroziju na metalima

Dobra otpornost
Otporan na starenje, atmosferske uticaje kao i na UV-zrake

Trajno elastičan


Kompatibilan sa premazima


Klasa građevinskog materijala B2 po DIN 4102
Pakovanje Vrećica
Sadržaj 600 ml
Boja Bijela
Hemijska osnova Neutralni oksimski silikon
UV-otpornost da
Max. apsorpcija diletacija 25%
Specifična težina 1.24 g/cm³
Miris Karekterističan
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 5-8 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 1-2 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 40 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 150 °C
Kompatibilno s bojama da
Može se premazati/prelakirati ne
Shore A tvrdoća 30
Istezanje do loma min. 300%
Uslov istezanja do loma pri 2 mm nanosa
Razred građevinskih proizvoda B2
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci