Silikonska zaptivna masa Sanitar acetat za mokre cvorove , bahama bež, 310 ml

Silikonska zaptivna masa Sanitar acetat za mokre cvorove , bahama bež, 310 ml

Silikonska zaptivna masa Sanitar acetat za mokre cvorove
SILIKON-ACETAT-SANITAR-BAHAMABEŽ-310ML

Product Code 0892 5604  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Specijalna zaptivna masa sa fungicidom za pločice i područje oko mokrih čvorova

Izuzetno držanje na pločicama
Osigurava sigurno zaptivanje fuga na pločicama.

Velika sigurnost
  • 10-godišnja garancija na vremenske utjecaje, UV zrake, starenje i na postojanost boja
  • Velika hemijska postojanost
  • Dobra svojstva poravnavanja
  • Trajno elastično
  • Razred građevnih materijala B2 prema DIN 4102
Dokaz o svojstvima
  • Ispitan prema EN 15651 Dio 1, 2, 3
  • Ponašanje kod požara: razred E
  • Postojanost: < 2 mm
  • Povratnost: > 70 %
  • Gubitak volumena: < 10 %, za Art-Nr. 0892 215: < 20 %
  • Ponašanje prianjanje-rastezljivost nakon izlaganja temperaturi, vodi i umjetnom svjetlu: zadovoljeno
  • Trajno prianjanje: zadovoljeno
  • Vlačna svojstva na –30°C: < 0,9 MPa
  • Vlačno ponašanje pod prednaprezanjem na –30°C: zadovoljeno
Područje primjene
  • Za priključne i elastične fuge u kupaonicama, kuhinjama, sanitarnim čvorovima kao i za područje oko bazena
  • Bez predpremaza: emajl, pločice, pocakljena keramika, staklo, plemeniti čelik i neki plastični materijali
  • S predpremazom: drvo, aluminij, hrom, beton, klinker, opeka, tvrdi PVC
Napomena
Acetatni silikon nije prikladan za lijepljenje i ispunu šupljina, odgovara građevnom razredu B2 prema DIN 4102. Primjenjiv i za područje oko bazena, međutim ne i za bazen. Zbog velikog broja vrsta lakova, potrebno je u pojedinom slučaju izvršiti probu kompatibilnosti premaza vlastitim ispitivanjima. Nije moguće isključiti opasnost da požuti prilikom kontakta s bijelom bojom na bazi alkidne smole. Na nezaštićenom željezu i obojenim metalima postoji opasnost od korozije. Kod materijala i sirovina koji i nakon obrade dolaze u kontakt sa zaptivnim materijalom, korisnik mora provjeriti da njegovi sastojci, odnosno isparine, ne mogu dovesti do ugrožavanja, odnosno promjena (npr. obojenje) zaptivne fuge. Za tačan odabir boja koristiti karticu s uzorcima Art.-Nr. 59995000405. Silikoni naginju promjeni u žutu boju u tamnom okruženju bez utjecaja UV zraka. Izbjegavati dodir s VKP trakama.
Pakovanje Kartuša
Sadržaj 310 ml
Boja Bahamabež
Hemijska osnova Acetat - umreženi silikonpolimer
Max. apsorpcija diletacija 25%
Specifična težina 1 g/cm³
Sadrži fungicide Da
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 20 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 2-3 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 40 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 150 °C
Shore A tvrdoća 18
Istezanje do loma min. 250%
Miris Karekterističan
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca