VAKU 40 zapunjavajuci kit , 1800g

VAKU 40 zapunjavajuci kit , 1800g

VAKU 40 zapunjavajuci kit
KIT-ZAPUNJ-(VAKU-40)-1800G

Product Code 0892 60402  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Vaku 40 kit za zapunjavanje pora i ravnanja duboko neravnih površina i ogrebotina.

Izvanredno prijanjanje na željezo, čelik, aluminijum, pocinčane i vruće pocinčane površine, GFRP i drvo
  • Može se koristiti na svim površinama materijala
Do 30% smanjenje specifične težine
  • Veoma lako za brušenje, nizak nivo prašine
  • Ugodno za korisnika
Brzo sušenje
  • Osigurava brzo sušenje, koje skraćuje vrijeme daljne obrade
Visoki kapacitet zapunjavanja i bez osobina ulijeganja.

Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2 % tež.
  • Brušenje:
    • Željezo, cink i čelik: P40-P240
    • Aluminijum: P150-P240
    • GFRP: P150-P240
    • Stara farba: P150-P240
Upotreba:
  • Putnička/komercijalna vozila: u proizvodnji i propravku vozila sa dubokim neravnim površinama i ogrebotinama kao baza za finalne obrade sa finim kitom
  • Metal: kao kit za zapunjavanje u konstrukcijama prototipa i za kompenzaciju rupa i tragova zavarivanja
  • Drvo: izvanredno pogodno kao kit za popravke i za upotrebu u konstrukcionom sektoru! Za upotrebu na svim tipovima drveta. Izvanredno pogodan za restauraciju drveta, prozore, vrata
Napomene pri upotrebi:
  • Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena
  • Lagano obrusite površine
  • Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu
  • Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje
  • Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača
Sadržaj 1760 g
Boja Svijetlo bež
Omjer miješanja 100:2 %
Vrijeme sušenja (20°C) 20-30 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 0 g/l
Miris  Karakterističan
Hemijska osnova Nezasićena poliesterna smola
Specifična težina (20°C) 1.100 g/cm³
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 4-5 min
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci