Zaptivna pasta za navoje, 150g

Zaptivna pasta za navoje, 150g

Zaptivna pasta za navoje, 150g

Zaptivna pasta za navoje
PASTA-NAVOJ-TUBA-150G

Product Code 0892 751  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Odobrenje [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Pasta za zaptivanje svih metalnih navojnih spojeva, koja zaptiva u kombinaciji sa kudeljom.
  • Karakteristike:
  • DVGW testirano za cijevi za gas, pitku vodu (hladnu/toplu) i cijevi za grijanje u skladu s odobrenjem NV-5142BM0126 klasa ARp
  • Temperaturna postojanost od -20°C do +100°C
  • Ne sadrži silikone
Težina sadržaja 150 g
Min./Max. temperaturna otpornost -20 do 100 °C
Bez silikona Da
Bez olova Da
Bez kadmijuma Da
Ne sadrži spojeve hroma Da
SVHC prema REACH <0,1% Da
Bez hloriranih parafina (<0,1%) Da
Bez rastvarača (<1%) Da
Bez uglovodoničnih plastifikatora (<0,1%) Da
Bez halogena (<0,1%) Da
Bez polibromiranih bifenila (<0,1%) Da
Bez polibromiranih difenil etera (<0,1%) Da
Bez granula za otpadne gume Da