Aktivna pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila , 500ml

Aktivna pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila                                                      , 500ml

Aktivna pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila , 500ml

Aktivna pjena za cišcenje unutrašnjosti vozila
ČISTAČ-VOZIL-UNUTR-AKTIV-500ML

Product Code 0893 033  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Specijalna antistatička pjena za čišćenje kompletne unutrašnjosti putničkih, komercijalnih vozila i autobusa

  • Čisti sve lakirane i plastične dijelove, staklene površine i tekstil od nikotina, nečistoća i prašine!
    • Čišćenje unutrašnjosti vozila u jednom radnom procesu!
  • Zahvaljujući antistatičkim dodacima daje privremenu zaštitu od prašine obrađenim površinama
    • Dugotrajnija čistoća u unutrašnjosti vozila
  • Ne slijeva se na okomitim površinama već se zadržava na materijalu za optimalno djelovanje
    • Ušteda materijala zbog minimalnih gubitaka!
  • Otapa nečistoće kroz intenzivni efekat čišćenja!
    • Štedi vrijeme tako da nije potrebna višestruka obrada!
  • Uočljiva, bijela pjena!
    • Štedi vrijeme i materijal zato što se svaki dio samo jednom čisti!
  • Daje ugodan, svjež miris unutrašnjosti vozila. Mirisna nota: breskva!
    • Nema više neugodnog mirisa nikotina u vozačkoj kabini!
  • Bez silikona
Područja primjene:
Armature vozila, stropovi, obloge vrata, tapacirung sjedišta, nasloni, sjenila i konzole.
Sadržaj 0,5 l
Pakovanje Aerosol doza
pH-vrijednost 9,5
Hemijska osnova 2-propanol
Miris Breskva
Boja Transparentno
Gustoća (na 20°C) 0.9 g/cm³
Plamište -60 °C
Rok upotrebe 24 mjeseca