Konstrukcijsko ljepilo ojacano staklenim vlaknima, Multi-faser , 310ml

Konstrukcijsko ljepilo ojacano staklenim vlaknima, Multi-faser , 310ml

Konstrukcijsko ljepilo ojacano staklenim vlaknima, Multi-faser
LJEPILO-KONSTRUKC-(MULTI-VLAKNA)-310ML

Product Code 0893 100115  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Konstrukciono ljepilo visoke čvrstoće ojačano staklenim vlaknima

Pojačano vlaknima
Integrirano armiranje staklenim vlaknima jamči odlična svojstva lijepljenja, čak i kada ljepilo treba izdržati izuzetno velika opterećenja

Ispitana svojstva lijepljenja
• Ispitana otpornost na vodu, razreda D4 prema EN 204 (broj ispitivanja: 50533042/3)
• Otpornost na toplinu prema EN 14257 - Watt 91 (broj ispitivanja: 505 33042/4) Kratko vrijeme sušenja
• Brzo vrijeme reakcije s velikom početnom čvrstoćom već nakon 15 minuta
• Omogućava brzi nastavak rada

• Nevidljivo nakon sušenja
• Široki spektar prianjanja
• Slabo pjenjenje
• Može se brusiti i premazati lakom
• Otpornost na vremenske utjecaje i starenje
• Bez silikona 

Napomena
Ljepljiva traka iz sigurnosnih razloga ne smije biti stavljena na području većem od 2,5 mm

Područje primjene
Lijepljenje ureza i šiljaka drvenih prozora, lijepljenje kutova aluminijskih prozora i vrata, lijepljenje fuga između dasaka za ulazna kućna vrata, punjenja vrata, stepenice, rukohvati, lijepljenje sendvič-ploča i okruglih lukova, kuhinjskih radnih ploča, obrada prirodnog kamena, prozorskih klupica, podnih letvica. Posebno prikladno za lijepljenje na drvenim zaglavljima. Za lijepljenje drva, metala, lakiranog aluminija, tvrdog PVC-a, betona, prirodnog kamena, umjetnog kamena, materijala u slojevima, keramike, tvrde pjene od fenolne smole i poliuretana.
Boja Transparentno, žućkasto
Sadržaj 310 ml
Pakovanje Kartuša
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 7 min
Gustoća 1,14 g/cm³
Funkcionalna čvrstoća nakon (na 20°C, 50% r.v.z.) 20 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 1 mm/d
Vlačna čvrstoća min. (DIN 53504) 12,8 N/mm²
Temperatura obrade min./max. 7 do 35 °C
Temperaturna otpornost min./max. -30 do +110 °C
Temperaturna otpornost, kratkoročno max. 200 °C
Rok upotrebe od 24 mjeseca / na 15°C do 25°C
Bez silikona Da
Bez otapala Da
Bez PVC-a Da