Lak u spreju otporan na visoke temperature, Srebrena, 400 ml

Lak u spreju otporan na visoke temperature, Srebrena, 400 ml

Lak u spreju otporan na visoke temperature
LAK-SPREJ-SREBR-SILKMAT-TEMP.OTPOR-400ML

Product Code 0893 357051  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Sprej za farbanje dijelova koji su pod temperaturnim opterećenjem na automobilima, u domaćinstvima i industriji.

  • Izuzetno otporan na temperature do 650°C
  • Otporan na vremenske uslove
  • Elastičan
  • Bez teških metala: bez olova, kadmijuma, hroma
Područje primjene:
  • Za farbanje dijelova sa visokim temperaturnim opterećenjem kao što su auspusi, roštilji, pećnice, kotlovi za grijanje i još mnogo toga
Primjena:
  • Nije potrebna prethodna obrada prajmerom i naknadna obrada drugim završnim bojama i prozirnim lakovima
  • Nanijeti tanki nanos pa nakon isparavanja nanijeti završni sloj
  • Boja stvrdnjava samo na temperaturama iznad +250°C, laganim zagrijavanjem
Sadržaj 400 ml
Boja Srebrena
Nivo sjaja Saten mat
Suho na prašinu (20°C) 10 min
Suho na dodir (20°C) 25 min
Vrijeme isparavanja (Flash off) (20°C) 5 min
Hemijska osnova Silikonska smola
Specifična težina (20°C) 0.75 g/cm³
Miris Kao rastvarač
Bez CFC Da
Temperaturna otpornost, max. 650 °C
Radna temperatura 5-30 °C
Udaljenost prskanja 10-15 cm
Broj nanosa 2
Debljina suhog laka filma (broj nanosa) 20-30 μm
Sadržaj VOC 654.82 g/l
Uslovi skladištenja +15 do +25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci