Sprej za suho podmazivanje na bazi voska sa PTFE, 500 ml

Sprej za suho podmazivanje na bazi voska sa PTFE, 500 ml

Sprej za suho podmazivanje na bazi voska sa PTFE, 500 ml

Sprej za suho podmazivanje na bazi voska sa PTFE
MAZIVO.SUHO-SPR.-VOSAK-PTFE-500ML

Product Code 0893 550000  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Certifikat [1] [2]
Suho mazivo bez silikona s PTFE-om

Izvrsna klizna svojstva

Ostavlja suh, gladak i dugotrajan film na površini

Vosak koji ne ostavlja mrlje i nema masnoću
  • Bez masnih ostataka, bez mrlja od masnoće ili prljavštine na ambalaži
  • Nema prianjanja prljavštine i prašine
  • Dobra postojanost i kompatibilnost materijala
Otporan na visoki tlak i eroziju vodom
  • Otporan na prljavštinu, vlagu, prskanje i slanu vodu, slabe kiseline i lužine
  • plastično kompatibilan
  • Štiti od korozije
Bez silikona, smole, mineralnih ulja i kiselina

NSF = Međunarodno priznata organizacija za nadzor i registraciju proizvoda koji se koriste u prehrambenom sektoru.

Područje primjene
Suho mazivo bez silikona s PTFE-om. Ostavlja suh, gladak i dugotrajan film na površini. Prikladno za dugotrajno tretiranje kliznih površina, tobogana, strojeva za sortiranje, polica, slajdova za pisma i pakete, vodilica, stolova za rezanje i blanjanje, traka za spajanje/odvajanje, noževa za rezanje, akumulatora, posuda za hranu, stolova za rezanje i drugih kliznih površina u sektorima proizvodnje, pakiranja, transporta i tiskarske opreme gdje se obrađuju hrana, pića i lijekovi izd. Također idealan za klizne površine na štamparskim i knjigoveškim strojevima.

Napomena
Dobro protresti bočicu prije upotrebe. Temeljito očistite područja koja treba podmazati s HHS® CLEAN, br. 0893 106 10 predčišćenje. Zatim ravnomjerno raspršite na očišćenu površinu s udaljenosti od 20-30 cm.
Hemijska osnova Vosak
Boja Žuta, Bijela
Sadržaj 500 ml ml
Gustina 0.745 g/cm³
Minimalni temperaturni opseg 5 °C
Maksimalni temperaturni opseg 60 °C
Tačka ključanja -35 °C
Bez kiselina Da
Bez smola Da
Bez mineralnih ulja Da
Bez AOX Da
Sadrži hlor Ne
Rok trajanja od proizvodnje 24 mjeseca