2K - konstrukcijsko ljepilo MAK 38 , 250 ml

2K - konstrukcijsko ljepilo MAK 38 , 250 ml

2K - konstrukcijsko ljepilo MAK 38
LJEPILO-KONSTR.-2K-MAK38--250ML

Product Code 0893 580250  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
2-komponentno strukturno ljepilo za međusobno lijepljenje metala, kompozitnih materijala i raznih vrsta plastike

Prianja na razne materijale
Lijepi širok raspon površina

Primeri nisu potrebni za mnoge metalne površine
Moguće je brzo lijepiti metale jer nije potrebna prethodna obrada.

Velika snaga
Izvrsna otpornost na zamor materijala i udarce.

Izvrsna otpornost na medije
Otporan na vodu, vlagu, benzin, dizel i motorno ulje.

Visoka toplinska stabilnost
  • Dugotrajno sigurno držanje u raznim primjenama do +125°C
  • Otpornost na visoke temperature do +230°C kratkotrajno, pogodna za praškaste premaze
  • Premošćivanje razmaka do 15 mm
Bez silikona i otapala

Dokaz izvedbe
ISEGA: Može se koristiti u područjima vezanim uz hranu, npr. za lijepljenje dijelova od plastike i metala u prostorima gdje se obrađuje ili skladišti hrana. Komponente proizvedene s ljepilom mogu se koristiti u izravnom kontaktu s hranom, što se tiče ljepila, pod uvjetom da je dovoljno očvrsnulo. Certifikat br.: 46630 U18

Napomena: Nije prikladno za trajnu upotrebu u visoko koncentriranim kiselinama i bazama ili agresivnim organskim otopinama, kao što su toluen, ketoni i esteri.PMMA se smije lijepiti samo kada nije pod napetošću; u protivnom postoji vjerojatnost nastanka pukotina uslijed naprezanja. Zaštititi od mraza.

Područje primjene: Ovo se ljepilo posebno preporučuje za aplikacije izložene velikim dinamičkim, toplinskim ili klimatskim opterećenjima. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, može se koristiti i za lijepljenje materijala s različitim koeficijentima toplinskog širenja. Idealno za automobilske komponente, električne komponente, kućanske aparate, proizvodnju metala, plastične spremnike, proizvodnju plastike i kompozita, znakove i zaslone, termoformirana kućišta, primjene u farmaceutskoj industriji, industriji pića i hrane u skladu s ISEGA certifikatom; kada se stvrdne, također je sigurno da povezane komponente dođu u izravan kontakt s hranom
Boja Crna
Sadržaj 250 ml
Pakovanje Dupla kartuša
Hemijska osnova Metil metakrilat
Gustoća 0.96 g/cm³
Min./Max. otvoreno vrijeme 15-25 min
Vlačna čvrstoća min. (DIN 53504) 22 N/mm²
Min. kombinirana vlačna i smicajna čvrstoća 24 N/mm²
Istezanje do pucanja 100 %
Promjena volumena 0,3 %
Temperatura obrade min./max. +20 do +25 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do +125 °C
Rok upotrebe od 12 mjeseci
Bez silikona Da
Bez otapala Da
Bez PVC-a Da
Bez izocijanata Da
Otporno na UV Da