Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT, 5 l

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT, 5 l

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT, 5 l

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL PERFECT
ULJE-REZ.-(CUT-COOL-PERFECT)-5L

Product Code 0893 050009  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
CUT+COOL Visokokvalitetno ulje za rezanje, za povećane brzine rezanja i teške uslove obrade

Sigurna i efikasna primjena
  • Najbolji rezultati i sigurnost pri radu na svim materijalima i u svim područjima primjene
  • Povećava postojanost alata
  • Velika zaštita od korozije
  • Može se zavarivati, a da se prije toga ne mora očistiti
Upotrebljava se u minimalnim količinama
Velika efikasnost, najbolje rezultate omogućuju specijalno odabrani aditivi

Bez problema moguća primjena na tvrdim čelicima
Moguća obrada u svim položajima (čak i iznad glave)

Područje primjene:
Optimalna upotreba kod svih obrada rezanjem. Upotrebljivo na svim materijalima poput čelika, visokolegiranog čelika, aluminijuma, obojenih metala, titana, tvrdih metala, liva itd.
Sadržaj 5 L
Pakovanje Kanister
Hemijska osnova Mineralno ulje sa sintetskim esterom
Boja Žuta
Specifčna težina 0,835 g/cm³
Viskozitet baznog ulja 25 mm²/s
Min. tačka paljenja 170 °C
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci