Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL DVGW, 5 l

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL DVGW, 5 l

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL DVGW, 5 l

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL DVGW
ULJE-REZ-(CUT-COOL-DVGW)-5L

Product Code 0893 050015  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
CUT+COOL Ulje za bušenje i rezanje sa DVGW odobrenjem

DVGW dozvola
  • Dozvola za upotrebu u instalacijama pitke vode
  • Voda se ne mijenja u izgledu, mirisu, okusu i osobinama pranja nakon upotrebe ovog sredstva
  • Lako se može odstraniti
Izvrsno podmazivanje
  • Efektivno poboljšanje performansi rezanja
  • Veće brzine rezanja
Sadrži specijalne EP aditive
  • Manje oslobađanje toplote
  • Povećanje trajanja mašina i alata
  • Snižavanje troškova
Sadrži inhibitore korozije
Djelotvorno sprječava stvaranje hrđe

Bez mineralnog ulja, hlora, silikona, kiselina i smole

Bez tvari za vlaženje boje

Napomena:
Poboljšane performanse rezanja i produženi vijek trajanja alata i električnih alata mogu se garantovati samo u nerazrijeđenom stanju.

Područje primjene:
Ovo sintetičko ulje za rezanje (bez primjesa mineralnih ulja) se koristi kao ulje za podmazivanje pri rezanju navoja u instalacijama pitke vode.

Način primjene:
Poprskajte radni komad sa udaljenosti od 20 - 30 cm.
Sadržaj 5 L
Pakovanje Kanister
Hemijska osnova Poliglikol etar
Boja Crvena
Specifčna težina 1,05 g/cm³
Min. tačka paljenja 320 °C
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci