Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL , 5 l

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL                                                                 , 5 l

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL , 5 l

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL
ULJE-REZ.BUŠ.-(CUT-COOL)-KANIST-5L

Product Code 0893 0501  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
CUT+COOL - višenamjensko ulje za rezanje za lake i srednje teške obrade 

Univerzalno područje upotrebe

Hladi odmah nakon prskanja
  • Povećava postojanost alata
  • Sprječava navarivanje materijala na rezne ivice
Dobro prodire u najmanje pukotine
Prodire u najmanje pukotine

Izvrsna zaštita od korozije

Naknadno štiti od daljeg stvaranja korozije
Nije potrebna naknadno konzerviranje i obrada

Ne sadrži silikone, hlor, smole i kiseline

Područje primjene: 
Bušenje, rezanje i valjanje navoja, tokarenje, upuštanje, rezanje i pilanje. Optimalno za upotrebu na nehrđajućem čeliku i visokolegiranim čelicima, konstrukcionim čelicima, obojenim i plemenitim metalima.

Način primjene:
Poprskajte radni komad sa oko 20-30 cm. Proizvod se koristi kako je isporučen.
Sadržaj 5 L
Pakovanje Kanister
Hemijska osnova Mineralno ulje
Boja Svijetlosmeđa
Specifčna težina 0,889 g/cm³
Viskozitet baznog ulja 12 mm²/s
Min. tačka paljenja 190 °C
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci