Višenamjensko ulje za održavanje Multi Plus, 400 ml

Višenamjensko ulje za održavanje Multi Plus, 400 ml

Višenamjensko ulje za održavanje Multi Plus
ULJE-ODRŽAV-(MULTI-PLUS)-400ML

Product Code 0893 056000  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Visokoučinkoviti višenamjensko mazivo u spreju za univerzalnu upotrebu

  • Univerzalni, visokoučinkoviti sintetički višenamjenski sprej s izvrsnim svojstvima podmazivanja zahvaljujući dodatku bor nitrida
  • Izvrsna sposobnost prodiranja i istiskivanja vode također za upotrebu kao sredstvo za uklanjanje hrđe, sprej za kontakt i dugotrajnu zaštitu od korozije.
  • Borov nitrid omogućuje širok temperaturni raspon i dugotrajan učinak podmazivanja. Ako se uljno podmazivanje prekine na višim temperaturama (iznad 180°C), bor nitrid preuzima podmazivanje do 1000°C (suho podmazivanje).
  • Bez mikroplastike
  • Bez silikona, smola i kiselina, bez n-heksana

Napomena
Mazivo nije štetno za zdravlje, što ga čini idealnim za prehrambenu industriju. Ako se koristi u prostorima u kojima se hrana obrađuje ili skladišti, smije se koristiti samo minimalna tehnički potrebna količina. Ako se proizvod koristi kao antikorozivni film, mora se u potpunosti ukloniti prije ponovne uporabe predmetnog uređaja.
Sadržaj 400 ml
Pakovanje Aerosol doza
Hemijska osnova Sintetičko ulje
Plamište 61 °C
Boja Svjetložuto prozirna
Temp. područje primjene min./max. -40 do 180 °C
Viskozitet baznog ulja (na 40°C) 27 cSt
Rok upotrebe 24 mjeseca