Predpremaz za Plastobond, 50ml

Predpremaz za Plastobond, 50ml

Predpremaz za Plastobond
PREDNAMAZ-TREN.LJEP.-PLASTOFIX-50ML

Product Code 0893 0915  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Deklaracija [1]
Za poboljšanje prianjanja trenutnih ljepila na teško ljepljivim plastikama i gumama

Specijalno razvijen za poboljšanje prianjanja na nepolarnim plastikama i gumama koje se teško lijepe, kao što su polietilen (PE), polipropilen (PP), Teflon® (PTFE), poliamid (PA), polioksimetilen (POM), termoplastični elastomer (TPE), termoplastični poliolefini (TPO), silikonska guma

Napomena:
Pri lijepljenju različitih materijala tretirati samo nepolarnu (teško ljepljivu) površinu.

Način primjene:
Prajmer se može nanijeti na površinu koristeći upijajući materijal (npr. mala spužva) ili četkom prema potrebi. Dijelovi se također mogu uroniti ili prskati.
Prije nanošenja ljepila rastvarač mora potpuno otpariti!
Sadržaj 50 mL
Hemijska osnova Alifatsko otapalo
Boja Transparentna
Specifična težina (20°C) 0.68 g/cm³
Tačka paljenja -10 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci