Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Bijela montažna pasta
PASTA-MONTAŽ-BIJEL-TUBA-100ML
Product Code 0893 1041
|
All Product Variants
| Similar Products
Pasta sa bijelim čvrstim mazivom za podmazivanje pri montaži i održavanju
Područje primjene:Bazno ulje | Mineralno ulje |
Čvrsto mazivo | Talk |
Sadržaj čvrstog maziva | 15% |
Boja | Bijela |
Gustoća | 1,2 g/ml |
Temperaturna otpornost | od -30 do 250°C (kratkotrajno so +650°C) |
Radna penetracija (DIN ISO 2137) | 320 mm/10 |
NLGI klasa (DIN 51818) | 1-2 |
Koeficijent trenja | 0,08µ |
VKA sila zavarivanja (DIN 51350-4, VKA-test) | 500 kN |
Bez silikona | Da |
Bez kiselina | Da |
Bez smole | Da |
Bez AOX | Da |
Otporno na | Vodu |
Kompatibilno sa materijalima | Da |
Sadržaj | 100ml |
Pakovanje | Tube |
Rok upotrebe od dauma proizvodnje | 24 mjeseca |