Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
AL 1100 - Aluminijska pasta
PASTA-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPREJ-300ML
Product Code 0893 1100
|
All Product Variants
| Similar Products
Jakoprianjajuće mazivo otporno na visoki pritisak i temperature do +1100°C
Hemijska osnova | Mineralno ulje |
Boja | Srebrena |
Miris | Karakterističan |
Gustoća (20°C) | 0,83 g/ml |
Temperaturna otpornost | -80°C do +1100°C |
Plamište | -30°C |
Bez smole | Da |
Bez silikona | Da |
Bez kiselina | Da |
Bez AOX | Da |
VOC sadržaj (CH) | 459 g/l |
Otporno na | Vodu, slabe lužine, kiseline |
Sadržaj | 300 ml |
Pakovanje | Aerosol doza |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 12 mjeseci |