AL 1100 - Aluminijska pasta , 1 kg

AL 1100 - Aluminijska pasta                                                                         , 1 kg

AL 1100 - Aluminijska pasta , 1 kg

AL 1100 - Aluminijska pasta
PASTA-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-DOZA-1KG

Product Code 0893 11010  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Jakoprianjajuće mazivo otporno na visoki pritisak i temperature do +1100°C

  • Visokoučinkovito sredstvo za podmazivanje protiv zaribavanja na bazi aluminija/bakra
  • Sprječava zapeknuća, hladno zavarivanje, habanje, koroziju i frikcionu koroziju
  • Postojano na vodu, lužine i kiseline
  • Primjenjivo npr. kod kočnica, baterija, polova baterije, zaptivki, vijčanih spojeva (ispušni sistem) itd.
Primjena:
Temeljito očistiti površinu koja se podmazuje. Aerosol dozu prije upotrebe dobro protresti. S udaljenosti od 20 do 30 cm ravnomjerno naprskati na tretirani dio. Kod primjene tube ili konzerve mazivo četkom ravnomjerno nanijeti na tretirane površine.
Napomena:
Ne nanositi na lakirane površine.

Hemijska osnovaMineralno ulje
BojaSrebrena
MirisNa ulje
Gustoća (20°C)1,1 g/ml
Temperaturna otpornost-80°C do +1100°C
Plamište200°C
Viskozitet baznog ulja, kinematski (40°C)7 mm²/s
Bez smoleDa
Bez silikonaDa
Bez kiselinaDa
Bez AOXDa
Otporno naVodu, slabe lužine, kiseline
Sadržaj1000 g
PakovanjeKonzerva
Rok upotrebe od datuma proizvodnje12 mjeseci