Sprej za zaštitu metalnih površina, Mesing sprej Perfect, 400 ml

Sprej za zaštitu metalnih površina, Mesing sprej Perfect, 400 ml

Sprej za zaštitu metalnih površina, Mesing sprej Perfect
SPREJ-MESING-ZAŠTIT.KOROZ-PERFECT-400ML

Product Code 0893 114117  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Mesing sprej Perfect - antikorozivni sprej za dugotrajnu zaštitu i optimalan izgled metalne površine.
  • Debeli sloj već nakon prvog nanosa
    • Velika sigurnost postignuta optimalnom zaštitom od vremenskih uticaja
    • Minimalni utrošak vremena, pošto je potrebno samo jedno špricanje
    • Dobra pokrivnost
  • Može se upotrijebiti na različite načine zbog podesive glave za špricanje
    • Podesivom glavom za špricanje se mogu izvesti male i velike popravke, brzo i sigurno
    • Ne curi
  • Veliki otpor habanju
  • Ispitana velika zaštita od korozije
  • Dobro prianjanje na: čelik i mesing
  • Prianja još na: drvo, staklo, keramiku i plastične supstrate
Ispitano prema DIN 50021 SS, testom špricanja sa soli
  • Cink sprej svijetli Perfect: 250 sati
  • Cink sprej Perfect: 500 sati
  • Ispitano u TÜV Rheinland Group
Primjena:
  • Dobro protresti dozu 2 minuta
  • Izvršiti test sprejanja
  • Nanijeti 2 sloja
  • Nakon sušenja, može se prefarbati istim produktom
Područje primjene:
  • Za optičko poboljšavanje i zaštitu od korozije metalnih površina
Napomena:
  • Nije kompatibilno sa PU, MS i hibridnim zaptivnim masama
  • Ne treba premazivati plastične dijelove koji su važni za sigurnost kao što su kacige
  • Ne treba nanositi na površinama premazanim lakovima od sintetičke smole, jer to može dovesti do podizanja i mreškanja stare boje
Sadržaj 400 ml
Boja Mesing
Potpuno sušenje (preporučena debljina sloja) 1.33 h
Suho na prašinu (preporučena debljina nanosa) 5 min
Vrijeme isparavanja (Flash off) (20°C) 10 min
Hemijska osnova Nitrit smola kombinacija
Miris Karakterističan
Bez AOX Da
Temperaturna otpornost, max. 100 °C
Poprečni presjek (DIN 53151) MAN 0-1
Broj nanosa 2
Debljina suhog laka filma (broj nanosa) 30 µm
Udaljenost prskanja 15-20 cm
Sadržaj VOC 738 g/l
Uslovi skladištenja +10 do +25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca