Sprej za zaštitu metalnih površina, Alu-srebro sprej Perfect , 400ml

Sprej za zaštitu metalnih površina, Alu-srebro sprej Perfect , 400ml

Sprej za zaštitu metalnih površina, Alu-srebro sprej Perfect
SPREJ-KROM-ALSREB-ZAŠT.KRZ-PREFECT-400ML

Product Code 0893 114119  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Premaz na bazi aluminijskih pigmenata, visokog sjaja, sa podesivom glavom za prskanje.

Debeli sloj već nakon prvog nanosa
  • Velika sigurnost postignuta optimalnom zaštitom od vremenskih uticaja
  • Minimalni utrošak vremena, pošto je potrebno samo jedno špricanje
  • Dobra pokrivnost
Može se upotrijebiti na različite načine zbog podesive glave za špricanje
  • Podesivom glavom za špricanje se mogu izvesti male i velike popravke, brzo i sigurno
Visoka pouzdanost u radu
  • Veliki otpor na habanje
Dobro prianjanje na:
  • Drvo
  • Karton
  • Metal
Područje primjene:
  • Za optičko poboljšavanje i zaštitu metalnih površina
Napomene:
  • Proizvodi Cink sprej Perfect, i Cink sprej Perfect, svijetli sadrže cink i stoga jedini pružaju aktivnu katodnu zaštitu metalnih površina od korozije
  • Nije kompatibilan sa PU-, MS- polimernim i hibridnim zaptivnim masama
Sadržaj 400 ml
Boja Aluminij-srebro
Potpuno sušenje (preporučena debljina sloja) 4-6 h
Suho na dodir (preporučena debljina nanosa) 25 min
Suho na prašinu (preporučena debljina nanosa) 15 min
Hemijska osnova Etil-celulozna smola
Miris Karakterističan
Bez AOX Da
Temperaturna otpornost, max. 400 °C
Poprečni presjek (DIN 53151) MAN 0-1
Debljina suhog laka filma (broj nanosa) 7 µm
Sadržaj VOC 679.4 g/l
Uslovi skladištenja +10 do +25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca