Univerzalno sredstvo za cišcenje R1 , 5 L

Univerzalno sredstvo za cišcenje R1 , 5 L

Univerzalno sredstvo za cišcenje R1
ČISTAČ-VOZILA-UNIVERSAL-R1-5L

Product Code 0893 125005  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
R1 univerzalni čistač motornih vozila, ekološki prihvatljiv za vozila, radionice, poslovne prostore, unutrašnje prostorije, tepihe, presvlake i sve vodootporne površine.

Visok učinak čišćenja
  • Brzo i temeljito otklanjanje tvrdokornih nečistoća
  • Blag i nježan prema materijalu
Višestruko korištenje
  • Ne nagriza lak, gumu i plastiku
Pristupačan za korisnike
  • Ugodan miris
Ekološki prihvatljiv
  • Biološki razgradljivo
  • Bez silikona i AOX-a
  • Bez fosfata
  • Bez otapala
Brzo razdvajanje u otpadnim vodamaprema njemačkom ekološkom standardu, test B5105
  • Ulje i masnoća se razdvajaju bez emulgacije
  • Otpadne vode se lako/bez problema razdvajaju preko uljnog separatora
Područja primjene:
  • Idealno za unutrašnje i vanjsko čišćenje motornih vozila (priprema vozila)
  • Vrlo pogodan za čišćenje laka, plastičnih dijelova, tekstilnih plafona, cerada, unutrašnjih obloga, vinilnih krovova, presvlaka, tepiha i svih vodootpornih površina
Svojstva:
  • Djelotvoran, nježan prema materijalu, biološki razgradljiv
  • Zašinsko i ručno korištenje
  • Otklanja već u kratkom vremenu masnoću i nikotin, pigmentnu i skorenu nečistoću svih vrsta
Primjena:
  • Ovisno o razini nečistoće može se aplicirati bez vode ili razrijeđeno sa vodom, pustiti da kratko djeluje a zatim obrisati ili isprati sa vodom
  • Omjeri miješanja:
    • Visokotlačni čistač: 1:20 (5% R1 čistača)
    • Mokri/suhi uređaj za čišćenje: 1:20 (5% R1 čistača)
    • Ručno: 1:3 (cca 35% R1 čistača)
Napomena:
  • Topla voda povećava efekt čišćenja
  • Temperatura korištenja +5 °C do +80 °C
Sadržaj 5 l
Hemijska osnova Voda i alkalni tenzidi
Pakovanje Plastični kanister
Omjer miješanja 1:3 - 1:20
Boja Narandžasta
Specifična težina (20°C) 1.04 g/cm³
Miris Kao limun
pH vrijednost (20°C) 9.4
Biorazgradivo Da
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Bez fosfata Da
Radna temperatura 5-80 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca