Sredstvo za cišcenje radionica, ekološki prihvatljivo , 5 L

Sredstvo za cišcenje radionica, ekološki prihvatljivo                                               , 5 L

Sredstvo za cišcenje radionica, ekološki prihvatljivo , 5 L

Sredstvo za cišcenje radionica, ekološki prihvatljivo
CISTAC-RADIONICKI-5L

Product Code 0893 124  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Čistač radionica, snažni, okolinski prihvatljivi čistač u pH neutralnom području sa izuzetnom snagom uklanjanja nečistoća sa podova, mašina i instalacija, kanister

Nova dosljedna, okolinski pri hvatljiva linija hemijskih proizvoda
  • Sprječava zagađenje okoline prema vrhunskoj tehnologiji
  • Reducira rizik potencijalno uključen dnevnom upotrebom
  • Čuva sirove materijale
  • Sprječava otpad materijala
  • Saglasno sa zakonskim zahtjevima
  • Najbolji kvalitet za najzahtjevnije potrebe
Osobine
  • Biorazgradivo 95% (mod. OECD- i test zatvorene boce)
  • Uljne/masne nečistoće se ne emulgiraju, već se infiltriraju i odvajaju
  • Brzo odvojivo u otpadnoj vodi prema Njemačkom ekološkom standardnom testu B 5105
  • Posebno prilagođeno sredstvo prema koži
  • Ne sadrži ni AOX-spojeve niti organska otapala
  • Bez fosfata i fosfatnih spojeva
  • Nema mobilizacije teških metala u vodama
  • Upotrebljivo na svim uobičajenim površinama
  • Bez silikona
Primjene
  • Može se koristiti manuelno ili u visokotlačnim uređajima za čišćenje motora, mašina, alata, vozila, svih vrsta podova (osim tepiha), velikih kuhinja, mesnica, pekara itd.

Sadržaj 5 l
Pakovanje Kanister
pH-vrijednost 8.5
Hemijska osnova Masni alkoholi
Miris Voćni
Boja Zelena
Gustoća (na 20°C) 1.035 g/cm³
Rok upotrebe 24 mjeseca
Bez apsorbirajućih organskih halogena da
Bez silikona da
Biološki razgradivo da