Odmašcivac i odstranjivac naljepnica, Industry Clean , 20 L

Odmašcivac i odstranjivac naljepnica, Industry Clean                                                , 20 L

Odmašcivac i odstranjivac naljepnica, Industry Clean , 20 L

Odmašcivac i odstranjivac naljepnica, Industry Clean
CISTAC-ETIKETA-(INDUSTRIE CLEAN)-KANIST-20L

Product Code 0893 140520  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Visokokvalitetno specijalno sredstvo za čišćenje u industriji i zanatstvu.

Odlično čisti i razgrađuje naslage
  • Odstranjuje ostatke ljepila za naljepnice i ostatke ljepljivih traka
  • Razgrađuje najtvrdokornija zaprljanja kao što su: vosak, ostaci gume i silikona, ulja i masnoća
Odlična kompatibilnost sa materijalima koji se čiste
  • Ne nagriza nelakirane površine kao što su: mesing, nehrđajući čelik, kao i metalne podloge
  • Lako se upotrebljava
Nema neugodan miris za korisnika i okolinu
  • Brzo i efikasno čišćenje
Bez acetona
  • Ne sadrži silikon i AOX
Područja primjene:
  • Odstranjuje ostatke ljepljive trake, zalijepljene ostatke etiketa od papira i folija
  • Čisti mašinske dijelove, dijelove od vještačkih materijala i metalne površine
  • Razgrađuje različite boje za obilježavanje, kao što je flomaster na glatkim, neupijajućim površinama§Odstranjuje otiske prstiju nakon montaže
  • Služi za čišćenje prije lijepljenja
  • Također služi i za odstranjivanje konzervacijskih slojeva npr. na kočionim oblogama
Primjena:
  • Dijelove koji treba da se očiste, naprskati, pustiti kratko vrijeme da sredstvo djeluje i obrisati čistom, suhom krpom
  • Kod osjetljivih površina naprskati prvo krpu, pa zatim čistiti
Sadržaj 20 l
Boja Bezbojno
Hemijska osnova Specijalni benzin sa D-limonenom
Miris Karakterističan
Specifična težina (20°C) 0.74 g/cm³
Tačka paljenja, min. 10 °C
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca