1K predlak (primer/filer) u spreju, debeloslojni, 400ML

1K predlak (primer/filer) u spreju, debeloslojni, 400ML

1K predlak (primer/filer) u spreju, debeloslojni, 400ML

1K predlak (primer/filer) u spreju, debeloslojni
FILER-DEBELOSL.-SIVI-400ML

Product Code 0893 2121  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Debeloslojni 1K temeljni premaz/predlak u spreju za zaštitu od korozije sa izvrsnom sposobnošću zapunjavanja i pokrivanja oštećenja na metalnim površinama.

Dobra osobina prijanjanja
Prijanja na aluminijum, gole i pocinčane limove, čelik, lakirane površine itd.


Dugoročna zaštita od korozije

Brzo sušenje
Zavisno od debljine sloja, mogućnost prelakiranja nakon 10-15 minuta.


Vrlo dobro zapunjavanje i pokrivanje oštećenja
Jednostavno i profesionalno pokrivanje oštećenja i tragova brušenja.


Vrlo slabo curi pri nanošenju

Otporno na temperaturu do +110°C

Lako se brusi

Zadovoljava standard VOC

  • Reducirano otopinsko sredstvo.
  • Ispunjava pravilnik VOC-a (1999/13/EG) o maksimalnoj sadržini VOC-a
Područje upotrebe:
Za profesionalnu reparaturu ogrebotina, neravnina i tragova brušenja.Tačkaste reparature, reparature nakon nezgoda, popravke karoserije, lakiranje.
Sadržaj 400 ml
Boja Siva
Vrijeme sušenja (20°C) 25 min
Min. vrijeme sušenja prašine 8-10 min
Min. vrijeme prije nanošenja idućeg sloja 1 h
Neljepljivo nakon 20 min
Može se lakirati nakon 15 min
Specifična težina (20°C) 0.93 g/cm³
Max. temperaturna izdržljivost 110 °C
Prinos (površina) 1-1.5 m²
VOC sadržaj (CH) 692 g/l
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci