Ljepilo i zaptivna masa KOMBI, bijela

Ljepilo i zaptivna masa KOMBI, bijela

Ljepilo i zaptivna masa KOMBI
ZAPTIVAC-BRIZG-KD-KOMBI-BIJEL-KART-310ML

Product Code 0893 236110  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]

Ljepilo + zaptivač KOMBI, razmaziva i raspršiva brtva za šavove na bazi MS-polimera, za popravak originalne strukture, bijelo

  • Razmazivo i raspršivo
    • Jedan proizvod za dvije primjene
    • Moguće je vrlo dobro imitirati/postići najrazličitije strukture originalnih proizvođača
  • Ne sadrži otapala
    • Nema skupljanja materijala nakon sušenja
    • Ispunjava najnovije zahtjeve za zaštitu okoline
  • Trajno elastično nakon otvrdnjavanja
    • Nastanak pukotina u laku koje bi mogle nastati zbog vibracija ili tlačnog opterećenja smanjen je na najmanju mjeru
    • Izvanredna zaštita od udarca kamenom
    • Otporno na mehanička oštećenja
  • Lakiranje je moguće tokom roka od pet dana
    • Lakiranje je moguće prije površinskog otvrdnjavanja (mokro na mokro) kao i do max pet dana kasnije
    • Izvanredno pogodno za lakiranje lakovima na bazi vode
  • Otporno na UV-zrake
    • Vrlo dobra postojanost na starost, čak i kod šavova koji nisu lakirani
  • Vrlo širok spektar prijanjanja
    • Prijanja na većini podloga bez prethodnog temeljnog premazivanja
    • Trajni spojevi
  • Nije korozivno
    • Ne dolazi do korozije metala
  • Safety - proizvod
    • Neškodljivo za korisnika i sigurno prilikom rukovanja
  • Poboljšanje sigurnosti na radnom mjestu i zdravstvene zaštite
Primjena:
Podloga mora biti čista, suha, nemasna i bez prašine
Nazaštićenu aluminijsku površinu pobrusiti finom brusnim spužvicom i premazati primerom
LJ+B Kombi se primjenjuje uz pomoć specijalnog pneumatskog pištolja Kombifix, Art.-Nr. 0891 628 6
Željena struktura i debljina sloja regulira se odgovarajućim razmakom
od objekta i tlakom zraka
Lakiranje je moguće mokro na mokro ili do pet dana kasnije, sa svim uobičajenim vrstama laka (izuzev lakova s alkidnom smolom).



Hemijska baza1-POP- složeni polimer
Gustoća (DIN 53479) (prije otvrdnjavanja)ca 1,63 kg/l
Temperatura obrade+5°C do +30°C
Površinsko otvrdnjavanje(DIN 500149)20 min
Brzina trajnog otvrdnjavanja3 mm / 24 h (otvrdnjava na vlazi)
Promjena obima (DIN 52451)<2%
Shore A tvrdoća (DIN 53505)50
Vlačna čvrstoća (DIN 53504)2,3 N/mm2
Istezanje pri kidanju (DIN 53504)140%
Uzastopna čvrstoća na kidanje (ASTM D 624)10 N/mm2
Temperaturna postojanost–40°C do +80°C
kratkotrajno16 h kod +120°C / 4 h kod +140°C
Otporno navodu, mo