Nitroalkidni lak u spreju, visoki sjaj, mahovina zelena

Nitroalkidni lak u spreju, visoki sjaj, mahovina zelena

Nitroalkidni lak u spreju, visoki sjaj
LAK-SPREJ-R6005-MAHOVINAZELEN-400ML

Product Code 0893 366005  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Trajni nitroalkidni lak u spreju visokog tehničkog nivoa za visokosjajne površine.

Visokokvalitetni nitroalkidni kvalitet
  • Brzo sušenje
  • Visoki sjaj
Ravnomjerno pokrivanje po površini na koju se nanosi
  • Može se nanijeti na sve poznate vrste lakova i temeljnih premaza
Široki spektar upotrebe
  • Komercijalna vozila
  • Karoserije
  • Radijatori
  • Prozori
  • Čelične konstrukcije
Način upotrebe:
  • Dozu prije upotrebe ca. 3 min snažno protresti
  • Površina mora biti suha, odmašćena i čista
  • Koroziju, stare boje i lakove prije upotrebe ovih sprejeva treba odstraniti, izbrusiti i na njih nanijeti prajmer
  • Rastojanje od površine na koju se nanosi je 20-25 cm
  • Vrijeme sušenja između nanosa više slojeva je oko 5 min
  • Temperatura skladištenja +15°C do +25°C i pri max relativnoj vlažnosti vazduha od 60%
  • Optimalna temperatura pri kojoj se treba raditi sa ovim lakovima:+20°C
Napomena:
  • Doze od 400 ml dolaze sa lepezastom mlaznicom, a doze od 600 ml sa okruglom mlaznicom
Sadržaj 400 ml
Boja Mahovina zelena
Oznaka boje RAL 6005
Nivo sjaja Visoki sjaj
Suho na prašinu (20°C) 10 min
Vrijeme formiranja pokožice (20°C) 20 min
Suho na dodir (20°C) 60 min
Vrijeme isparavanja (Flash off) (20°C) 5 min
Hemijska osnova Nitroalkid
Specifična težina (20°C) 0.77 g/cm³
Miris Karakterističan
Bez AOX Da
Bez CFC Da
Temperaturna otpornost, max. 80 °C
Udaljenost prskanja 20-25 cm
Sadržaj VOC 687.04 g/l
Uslovi skladištenja +15 do +25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci