Trenutno ljepilo Klebfix 4u1, 50g

Trenutno ljepilo Klebfix 4u1, 50g

Trenutno ljepilo Klebfix 4u1
LJEPILO-SUPERBRZ-(KLBFIX-4U1)-50G

Product Code 0893 423  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Trenutno ljepilo, DRVOFIX, cijanakrilatno konstrukciono ljepilo, specijalno za porozne materijale

Brzo vezivanje

Ljepilo stvrdnjava u veoma kratkom vremenu

Univerzalna primjena
Lijepi glatke kao i upijajuće površine

Čista primjena (obrada)
Zbog patentiranog zatvarača dozatora omogućena je čista primjene bez lijepljenja otvora za istiskivanje ljepila

Jednostavno rukovanje
Ergonomski oblik boce koji omogućuje opsluživanje samo jednom rukom

Područja primjene:
Lijepi:
  • Gumene profile za drvene i plastične prozore
  • Odlijepljenje (pokidane) rubne trake
  • Drvene modele
  • Igračke od drveta
  • Kožne presvlake na stolicama
Način primjene:
Površine na koje se nanosi moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Nanesite tanak, ravnomjeran sloj ljepila samo na jednu od površina koje treba lijepiti. Primijenite dovoljan pritisak kako biste odmah uspostavili vezu, te osigurali potpuni kontakt.
Težinski sadržaj 50 g
Sadržaj 46,29 mL
Min./max. zazor lijepljenja 0,05 - 0,25 mm
Hemijska osnova Kiseli cijanakrilatni ester
Boja Transparentna
Min./max. vrijeme učvršćivanja 10-60 s
Specifična težina 1,09 g/cm³
Min./max. viskozitet (Brookfield) 1800-2200 mPas
Min./max. temperatura obrade 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna otpornost -30°C do +80°C
Tačka omekšavanja 165 °C
Krajnja čvrstoća 24 h
Čvrstoća na istezanje (prema DIN 53288) 12-25 N/mm2
Čvrstoća na smicanje (prema DIN 53283) 26,5 N/mm2
Bez otapala Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci