Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Univerzalno sredstvo za cišcenje Liquid green
ČISTAČ-UNI-(LIQUID GREEN)-500ML
Product Code 0893 474
|
All Product Variants
| Similar Products
Liquid Green vrlo snažno univerzalno sredstvo za čišćenje, velike snage odstranjivanja masnoća i smola.
Boja | zelena neon |
Sadržaj | 500 ml |
Težina sadržaja | 506 g |
Gustoća | 1,011 g/ml |
VOC koncentracija | 90,67 g/l |
pH-vrijednost | 8,3 |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |