Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Zaptivka za hidraulicne spojeve
ZAPTIVAČ-HIDRAUL-DOS-50G
Product Code 0893 545050
|
All Product Variants
| Similar Products
Brtvilo za hidraulične spojeve, za brtvljenje pneumatskih i hidrauličnih navojnih spojeva pod velikim opterećenjem. Kod navojnih spojeva do tlaka pucanja cijevi/crijeva.
Fizikalna svojstva (u tekućem stanju) | |
---|---|
Hemijski spoj | ester metakrilne kiseline |
Boja | ljubičasta |
Viskozitet | 1500-12000 mPas |
25 °C Brookfield RVT | (areometar o/min: 5/2,5) |
Gustoća | 1,20 g/cm3 |
max. promjer navoja | R 3/4” |
max. sposobnost punjenja stupca | 0,15 mm |
Plamište | > 100 °C |
Rok trajanja | 1 godina na sobnoj temperaturi |
Fizikalna svojstva (u stvrdnutom stanju) | |
Ručna čvrstoća nakon | 30-40 minuta |
Funkcionalna sposobnost nakon | 2-3 sata |
Konačna čvrstoća nakon | 12-24 sata |
Zakretni moment pri pokretanju s mjesta | 2-3 Nm (M10) |
Uzastopni zakretni moment | 1-2 Nm (M10) |
Pritisna/smicajna čvrstoća (DIN 54452) | 1-3 N/mm2 |
Temperaturno područje primjene | –55 °C do +150 °C |