Cistac unutrašnjosti motora , 400 ml

Cistac unutrašnjosti motora                                                                         , 400 ml

Cistac unutrašnjosti motora , 400 ml

Cistac unutrašnjosti motora
DODATAK-ČISTAČ-UNUTR-MOTOR-400ML

Product Code 5861 310400  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Čistač unutrašnjosti svih vrsta benzinskih i dizel motora

Čisti unutrašnjost motora i sistem za dovod ulja

Motori očišćeni od prljavštine mogu raditi na svom punom nivou performansi zajedno sa čistim uljem

  • Brz i nježan proces čišćenja
  • Ne oštećuje zaptivke
  • Optimizira emisiju ispušnih gasova
  • Kompatibilan sa katalizatorima
  • Otpušta zaglavljene klipne prstenove
  • Jednostavan za korištenje
Napomena:
Nije prikladno za upotrebu u motociklima sa kvačilom u uljnoj kupki koji dijele zajednički uljni krug.

Područje primjene:
Za sva motorna ulja na mineralnoj i sintetskoj osnovi. Pogodno za benzinske i dizel motore.


Način primjene:
Dodajte sredstvo za čišćenje unutrašnjosti motora u ulje na radnoj temperaturi motora. Pustite motor da radi u praznom hodu oko 10 minuta. Zatim promijenite ulje i filter.
Sadržaj 400 ml
Boja Smeđa
Miris Karakterističan
Hemijska osnova Kombinacija aditiva
Min. temperaturna tačka isparavanja 60 °C
Specifična težina na 20°C 0,81 g/cm³
Omjer miješanja 400 ml za 5 l motornog ulja
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci