Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Površinska zaptivka, zelena NSF
ZAPTIVAC-POVRŠ-DOS-ZELEN-50G
Product Code 0893 573050
|
All Product Variants
| Similar Products
Površinska zaptivna masa za krute prirubnice, zelena, za zaptivanje prirubnica i površina s malim zazorom do max. 0,3 mm. Zamjena za čvrste zaptivače. Osobito prikladno za primjene gdje je potrebno dobro vlaženje, primjerice kod složenih lijevanih dijelov
Fizička svojstva (u tekućem stanju) | |
---|---|
Kemijske karakteristike | ester dimetakrilne kiseline |
Boja | zelena |
Viskozitet 25 °C Brookfield (RVT/RVT/HB) | 40000-60000 mPas (broj obrtaja osovine o/min: 6/2,5) 15000-25000 mPas (broj obrtaja osovine o/min: 6/20) |
Gustoća | 1,05 g/cm3 |
Tačka zapaljenja | > 100 °C |
Rok trajanja | 1 godina na sobnoj temperaturi |
Fizička svojstva (u stvrdnutom stanju) | |
Čvrsto za rukovanje nakon | 15-30 minuta |
Funkcionalna čvrstoća nakon | 3-6 sati |
Konačna čvrstoća nakon | 6-24 sata |
Zakr. moment pri odvajanju | 8-10 Nm (M10) |
Krajnja vrijednost zakretnog momenta | 3-5 Nm (M10) |
Čvrst. na pritisak i smicanje (DIN 54452) | 4-6 N/mm2 |
Zatezna čvrstoća | 2-4 N/mm2 (ASTM-D-2095) |
Udarno posmična čvrstoća | 2-4 Nmm/mm2 (ASTM-D-950) |
Temperaturno područje primjene | -55 °C do +150 °C |