Ljepilo za krovne folije WÜTOP, 310ml

Ljepilo za krovne folije WÜTOP, 310ml

Ljepilo za krovne folije WÜTOP, 310ml

Ljepilo za krovne folije WÜTOP
LJEPILO-KROVFOLIJ-WUETOP-310ML

Product Code 0893 700100  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:

WÜTOP® ljepilo za krovne folije. Certificirani sistem lijepljenja za trajno zaptivanje parnih brana ili kočnica bez pričvrsne letve prema DIN 4108-7/SIA 180.

Prednosti:
  • Certificirana hermetičnost pri razlici pritiska od 600 Pa
    • Dostupni su testovi nepropusnosti zraka i vjetra u kombinaciji sa parnim branama ili kočnicama, izvršeni od strane Instituta za građevinsku fiziku u Štutgartu
  • Neutralnog mirisa
    • Bez neugodnih mirisa. Bez mirisa kao i fiziološki bezopasno nakon otvrdnjavanja
  • Jaka adhezija i fleksibilnost
    • Trajno spaja parne brane ili kočnice na suhe građevinske površine i kompenzira pomjeranja zahvaljujući njegovoj elastičnosti
  • Široko područje lijepljenja (prijanjanja)
    • Pogodno za lijepljenje parnih brana ili kočnica na sve uobičajeno korištene građevinske materijale
  • Široko temperaturno područje upotrebe
    • Primjenjivo pri ambijentalnoj i temperaturi površine od min. -5°C i temperaturi ljepila od min. +10°C
  • Otporno na UV zračenje, vremenske uticaje, bitumen i starenje
  • Nepropusno na vjetar i tešku kišu
  • Bez silikona
  • Trajno
  • Otporno na mržnjenje do -30°C
  • Ne sadržava formaldehide, hlorine ili teške metale
  • Visok kapacitet kvašenja, čak i na neravnim površinama
Područje primjene:
Krovovi: instalacija parnih brana ili kočnica od polietilena (WÜTOP® DB 2, DB 40 i DS 100) kao i zaptivnih folija na građevinskim površinama, kao što su zidovi od cigle i blokova, beton, drvo, gips, gipsana vlakna, suhi zidovi, bakar, pocinčani metal.
Pakovanje Kartuša
Sadržaj 310 ml
Boja Svijetlo žuta
Hemijska osnova Akrilni kopolimer
Specifična težina (na 20°C) 1.16 g/cm³
Vrijeme sušenja 2 dana
Temperatura obrade min./max. -5 do 40 °C
Temperaturna otpornost min./max. -30 do +60 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci
Bez silikona Da
UV postojano Da