Ljepilo za fleksibilne trake, 310 ml

Ljepilo za fleksibilne trake, 310 ml

Ljepilo za fleksibilne trake, 310 ml

Ljepilo za fleksibilne trake
LJEPILO-Z-PLAST-FLEXBAND-KART-310ML

Product Code 0893 710000  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]

Specijalno ljepilo za sigurno i trajno lijepljenje Würth fleksibilnih traka Aktiv SK i Vario

  • Izvrsna svojstva prianjanja
    • Ekstremno velika snaga lijepljenja na fleksibilnu traku i podloge.Zračno nepropusno lijepljenje omogućava montažu u skladu s odredbom o uštedi energije.
  • Prianja također na malo vlažni (ne mokrim) podlogama.
    • Moguća je montaža u vlažnim klimatskim uvjetima.
  • Vrlo dobra postojanost
    • Ne cijedi se i ne teče na okomitim podlogama.
    • Moguća je primjena preko glave.
Napomena:
Prianjanje ljepila kod ljepila za fleksibilnu traku može se na jako upijajućim podlogama poboljšati upotrebom K+D predpremaza za plastiku/drvo/ kamen. Ljepilo za fleksibilnu traku, Ljepilo za fleksibilnu traku Plus i Ljepilo za EPDM zaptivnu traku ne smiju se dovoditi u međusobni kontakt dok su još vlažni. Ljepilo za fleksibilnu traku i Ljepilo za fleksibilnu traku Plus ne dovoditi u kontakt sa površinama koje su prethodno tretirane sa Butil/bitumen predpremazom (Art.-Nr. 0982 875/876) i ne dovoditi u kontakt sa bitumenskom trakom.
Ljepilo za fleksibilnu traku nije prikladno za PE/PP/EPDM/Alu folije,stiropor, stirodur i mramor.
Pakovanje Kartuša
Sadržaj 300 ml
Težinski sadržaj 360 g
Boja Pijesak bež
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 50 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 3 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 35 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do +80 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci
Bez silikona Da