Zaštita za kocnice HT , 300 ml

Zaštita za kocnice HT                                                                               , 300 ml

Zaštita za kocnice HT , 300 ml

Zaštita za kocnice HT
PASTA-ZAŠTKOCN-HT-SPREJ-300ML

Product Code 0893 816  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Zaštitna pasta za kočnice HT - pasta otporna na ekstremno visoke temperature i visoki pritisak

Služi za podmazivanje, razdvajanje i antikorozivnu zaštitu


Bez metala
  • Bez utjecaja na senzore na kočionim sistemima
  • Prikladno za ABS-kočione sisteme, ASR, ESP-sisteme
  • Temperaturno otporno do +1400°C
  • Trajan i visoka nivo podmazivanja zahvaljujući keramičkim komponentama
  • Otporno na prskajuću i slanu vodu, razrijeđene kiseline i baze
  • Bez silikona i AOX-a
  • Otporno na visoke pritiske
Napomena:
  • Ne nanositi na kočione diskove i tarnu stranu kočionih obloga
  • Temeljito protresite aerosol prije korištenja
Područje primjene:
  • Pasta za podmazivanje, razdvajanje i antikorozivnu zaštitu za dijelove kočionog sistema na ličnim vozilima, pomoć prilikom montaže kod motora itd.
  • Za sprječavanje šteta od uhodavanja i habanja na ležajevima, kliznim spojevima, vijčanim i usadnim spojevima
Sadržaj 300 ml
Težinski sadržaj 295 g
Hemijska osnova Mineralno ulje
Specifična težina 0,973 g/cm³
Pakovanje Aerosol limenka
Boja Svijetlo siva
Miris Karakterističan
Bez silikona Da
Bez AOX-a Da
Bez metala Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci