Visokoperformansna mast za komercijalna vozila, 400 g

Visokoperformansna mast za komercijalna vozila, 400 g

Visokoperformansna mast za komercijalna vozila
MAST-MAZIV-PRIVRVOZIL-VISOKUČINK-400G

Product Code 0893 8801  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Litijum-kompleksna mast za podmazivanje, na bazi mineralnog ulja

Odgovara specifikacijama Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB
Optimalni kvalitet pridržavanjem specifikacija vodećih proizvođača vozila


Široko područje primjene
Mast za podmazivanje velikog broja mjesta sklonih podmazivanju, što omogućava jednostavno skladištenje i optimalnu pouzdanost primjene

Veoma visok kapacitet apsorpcije pritiska

Dobra antikorozivna zaštita

Vodootporna

Bez silikona, kiselina i smola

Napomena:
Nije pogodno za podmazivanje onih mjesta za koja su predviđene masti za podmazivanje one koje sadrže čvrste lubrikante, kao što su zglobovi upravljača. Preporučujemo korištenje višenamjenske masti II, Art.-Nr. 0893 8711, za ovu svrhu. Treba se pridržavati uputstava za rad montažnih i kamionskih proizvođača! Čuvati uspravno na hladnom i suhom mjestu!

Područja primjene:
Maziva mast na bazi mineralnog ulja sa litij-kompleksom za podmazivanje mjesta izloženih srednjim i teškim opterećenjima na kamionima.

Način primjene:
Očistite i odmastite mjesta za podmazivanje. Zatim nanesite mast željene debljine sloja.
Težinski sadržaj 400 g
Pakovanje Zavrnuta kartuša
Bazna mast Kompleks litija
Šifra maziva KP2N-30
Min./max. temperaturni uslovi -30 do 140 °C
Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu 180 °C
Min. tačka kapanja prema DIN ISO 2176 260 °C
NLGI ocjena prema DIN 51818 2
Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C 210 mm²/s
Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802 0
VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4 2800 N
Ponašanje u prisutnosti vode prema DIN 51807-1 1-90
Odgovarajuće specifikacije automobila Volvo standard 1277.2
Uljna osnova Mineralno ulje
Sastav maziva Mast
Boja Žuta/Smeđa
Miris Karakterističan
Specifična težina na 20°C 1 kg/m³
Bez smole Da
Bez silikona Da
Bez kiselina Da
Bez AOX-a Da
Bez teških metala Da
Bez hlora Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 72 mjeseca