Visokoperformansna mast za komercijalna vozila, 25 kg

Visokoperformansna mast za komercijalna vozila, 25 kg

Visokoperformansna mast za komercijalna vozila, 25 kg

Visokoperformansna mast za komercijalna vozila
MAST-MAZIV-PRIVRVOZIL-VISOKUCINK-25KG

Product Code 0893 8804  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Litijum-kompleksna mast za podmazivanje, na bazi mineralnog ulja

Odgovara specifikacijama Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB
Optimalni kvalitet pridržavanjem specifikacija vodećih proizvođača vozila


Široko područje primjene
Mast za podmazivanje velikog broja mjesta sklonih podmazivanju, što omogućava jednostavno skladištenje i optimalnu pouzdanost primjene

Veoma visok kapacitet apsorpcije pritiska

Dobra antikorozivna zaštita

Vodootporna

Bez silikona, kiselina i smola

Napomena:
Nije pogodno za podmazivanje onih mjesta za koja su predviđene masti za podmazivanje one koje sadrže čvrste lubrikante, kao što su zglobovi upravljača. Preporučujemo korištenje višenamjenske masti II, Art.-Nr. 0893 8711, za ovu svrhu. Treba se pridržavati uputstava za rad montažnih i kamionskih proizvođača! Čuvati uspravno na hladnom i suhom mjestu!

Područja primjene:
Maziva mast na bazi mineralnog ulja sa litij-kompleksom za podmazivanje mjesta izloženih srednjim i teškim opterećenjima na kamionima.

Način primjene:
Očistite i odmastite mjesta za podmazivanje. Zatim nanesite mast željene debljine sloja.
Baza sapunaLitijumski kompleks
BojaSvijetlo žuta
NLGI klasa (DIN 51 818)2
Temperatura upotrebe pri trajnom podmazivanju-30°C do +140°C Kratkotrajno +220°C
Osnovna viskoznost pri 40 °C100 mm²/s
Tačka curenja (DIN ISO 2176)preko 260°C
Radna penetracija (DIN ISO 2137)265 do 295
Otpornost na vodu (DIN 51 807 T1)1-90
Zaštita od korozije /DIN 51 802)Stepen korozije 0
Odgovara specifikacijamaMAN 284, MB 265.1 i premašuje MB 267
Oznaka prema DIN 51 502KP 2P-30
Ne sadržiSmole, silikone, kiseline, AOX, teške metale
Težinski sadržaj25 kg
Rok upotrebe od datuma proizvodnje72 mjeseca