Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Ljepljiva traka za pricvršcivanje ukrasne lajsne
TRAKA-PRICV-UKRASLAJSN-24MMX10M
Product Code 0894 9101
|
All Product Variants
| Similar Products
Osnova ljepila | Akrilatno ljepilo |
Nosivi sloj | Polietilen (antracit) |
Snaga lijepljenja | 19 N / 25 mm |
Rastezanje do pucanja | > 300% |
Radna temperatura | +5°C do +40°C (vrijedi za podlogu i traku) |
Temperaturna otpornost | -40°C do +95°C |
Skladištenje (oko cca. +20°C i 50% vlaž. zraka) | 12 mjeseci |
UV-Postojanost | Da |
Postojanost na vlagu | Da |