Ljepljiva traka za pricvršcivanje ogledala , 19mm x 25m

Ljepljiva traka za pricvršcivanje ogledala , 19mm x 25m

Ljepljiva traka za pricvršcivanje ogledala
TRAKA-PRIČV-OGLEDAL-DK100-19MMX25M

Product Code 0894 9180  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]

Dvostrana ljepljiva traka sa polietilenskim nosačem i akrilnim ljepilom, za ogledala, bijela

Može se koristiti na različitim materijalima za pričvršćivanje ogledala, pričvršćivanje prozorskih rešetki, pričvršćivanje dozatora i nosača u sanitarnom sektoru, te pričvršćivanje kuka u zatvorenom i otvorenom prostoru

Izvrsna kompatibilnost sa nizom uobičajenih površina
Traka je prikladna za lijepljenje različitih vrsta materijala, poput drveta, metala, stakla, kamena, kao i Pleksiglasa i Makrolona.

Velika početna snaga lijepljenja
Neposredno nakon postavljanja ostvaruje se najjača sigurnost lijepljenog spoja

Otpornost na UV zračenje i vlagu
Traka se može koristiti i u zatvorenom i na otvorenom

Otpornost na starenje
Kod pravilne primjene traka ne gubi na elastičnost


Usklađeno sa RoHS

Napomena:
  • Površine koje se lijepe moraju biti glatke, suhe i očišćene od prašine, masnoće i silikona. Preporučujemo IPA čistač za prethodno čišćenje.
  • Da bi se osiguralo pravilno prianjanje, traka mora biti dovoljno pritisnuta na materijal koji se lijepi.
  • Optimalna konačna čvrstoća postiže se nakon 24 sata.
  • Molimo izvršite preliminarne testove na osjetljivim površinama (npr. PP, PE, guma) i grubim ili poroznim površinama (npr. drvo, kamen).
  • Ako treba lijepiti plastiku koja sadrži aditive za plastifikaciju, plastifikatori mogu promijeniti sloj ljepila. To će smanjiti čvrstoću ljepila.
  • Za sigurnosna ogledala (prepoznatljiva po plavom ili zelenom filmu na poleđini ogledala), proizvođači ogledala općenito preporučuju korištenje dodatnog mehaničkog pričvršćivanja.
  • Kod sigurnosnih ogledala (prepoznatljivih po plavom ili zelenom filmu na poleđini) može doći do problema sa ljepljenjem trake zbog uzajamnog djelovanja između filma i ljepila. Adhezija je posebno loša sa filmovima na bazi PE/PP. Stoga se u svim slučajevima mora provesti preliminarno testiranje. Kako se za sigurnosna ogledala koriste različiti filmovi, preporučuje se upotreba dodatnih mehaničkih pričvršćenja.
Širina 19 mm
Debljina 1 mm
Boja Bijela
Snaga lijepljenja na 25 mm 23 N
Materijal podloge Pjenasti polietilen
Osnova ljepila Akrilat
Dužina 25 m
Min./max. temperatura površinske obrade 5 do 40 °C
Min./max. otpornost na temperaturu -40 do 95 °C
Rastezljivost do pucanja 150%
Otpornost na vlagu Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C i 50% vlage 24 mjeseca