Ljepljiva traka za pricvršcivanje ogledala , 12mm x 25m

Ljepljiva traka za pricvršcivanje ogledala , 12mm x 25m

Ljepljiva traka za pricvršcivanje ogledala
TRAKA-PRIČV-OGLEDAL-DK160-12MMX25M

Product Code 0894 919  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]

Dvostrana ljepljiva traka sa polietilenskim nosačem i akrilnim ljepilom, za ogledala, bijela

Može se koristiti na različitim materijalima za pričvršćivanje ogledala, pričvršćivanje prozorskih rešetki, pričvršćivanje dozatora i nosača u sanitarnom sektoru, te pričvršćivanje kuka u zatvorenom i otvorenom prostoru

Izvrsna kompatibilnost sa nizom uobičajenih površina
Traka je prikladna za lijepljenje različitih vrsta materijala, poput drveta, metala, stakla, kamena, kao i Pleksiglasa i Makrolona.

Velika početna snaga lijepljenja
Neposredno nakon postavljanja ostvaruje se najjača sigurnost lijepljenog spoja

Otpornost na UV zračenje i vlagu
Traka se može koristiti i u zatvorenom i na otvorenom

Otpornost na starenje
Kod pravilne primjene traka ne gubi na elastičnost

Usklađeno sa RoHS

Napomena:
  • Površine koje se lijepe moraju biti glatke, suhe i očišćene od prašine, masnoće i silikona. Preporučujemo IPA čistač za prethodno čišćenje.
  • Da bi se osiguralo pravilno prianjanje, traka mora biti dovoljno pritisnuta na materijal koji se lijepi.
  • Optimalna konačna čvrstoća postiže se nakon 24 sata.
  • Molimo izvršite preliminarne testove na osjetljivim površinama (npr. PP, PE, guma) i grubim ili poroznim površinama (npr. drvo, kamen).
  • Ako treba lijepiti plastiku koja sadrži aditive za plastifikaciju, plastifikatori mogu promijeniti sloj ljepila. To će smanjiti čvrstoću ljepila.
  • Za sigurnosna ogledala (prepoznatljiva po plavom ili zelenom filmu na poleđini ogledala), proizvođači ogledala općenito preporučuju korištenje dodatnog mehaničkog pričvršćivanja.
  • Kod sigurnosnih ogledala (prepoznatljivih po plavom ili zelenom filmu na poleđini) može doći do problema sa ljepljenjem trake zbog uzajamnog djelovanja između filma i ljepila. Adhezija je posebno loša sa filmovima na bazi PE/PP. Stoga se u svim slučajevima mora provesti preliminarno testiranje. Kako se za sigurnosna ogledala koriste različiti filmovi, preporučuje se upotreba dodatnih mehaničkih pričvršćenja.
Širina 12 mm
Debljina 1,6 mm
Boja Crna
Snaga lijepljenja na 25 mm 16 N
Materijal podloge Pjenasti polietilen
Osnova ljepila Akrilat
Dužina 25 m
Min./max. temperatura površinske obrade 5 do 40 °C
Min./max. otpornost na temperaturu -40 do 95 °C
Rastezljivost do pucanja 150%
Otpornost na vlagu Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 20°C i 50% vlage 24 mjeseca