Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Reparaturno crijevo sa srednjom propusnošcu
CRIJEVO-GORIVO-2A-VANGUM-CRN-11,5X18,5MM
Product Code 0895 501135
|
All Product Variants
| Similar Products
Savitljivo armirano crijevo za pogonska goriva s vanjskom gumom DIN 73379-1 Typ2A
Radni pritisak | maks. 10 bar |
Ispitni pritisak | maks. 20 bar |
Stalna temperatura u ugrađenom stanju | od -40°C do + 90°C |
Kratkotrajna vršna temperatura maks. | +110°C |
Boja | crna |
Dimenzija | Unutrašnji 11,5 mm - Vanjski 18,5 mm |