Reparacijsko crijevo kolut, D7,0X12,0mm

Reparacijsko crijevo kolut, D7,0X12,0mm

Reparacijsko crijevo kolut
CRIJEVO-GORIVO-TEKSTIL-CRN-D7,0X12,0MM

Product Code 0895 8170  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Savitljivo crijevo za pogonska goriva s tekstilnim omotačem na koturu za ORSY 10 sistem za odmotavanje, za gorivo.

Fleksibilna cijev (crijevo) od sintetičke gume (NBR) s vulkaniziranim tekstilnim opletanjem
  • Standardno crijevo za goriva, koje ispunjava zahtjeve njemačke automobilske industrije (sukladno nacrtu DIN 73 379-1/Tip 1
  • Na koturu za ORSY 10 sistem za odmotavanje
Područje primjene:
  • Za prijenos svih bezolovnih i olovnih standardnih pogonskih goriva za Otto motore i vozila s konvencionalnom motorizacijom
  • Povezivanje od motora do rezervoara za gorivo, pumpe za gorivo, ekspanzione posude za rezervoara, itd.
Pozor!
  • Nije prikladno za korištenje u rezervoarima goriva ili u uvjetima kontinuiranog zalijevanja Otto i dizel gorivom na vanjskoj gumi / tekstilnom opletanju
Unutrašnji dijametar 7 mm
Vanjski dijametar 12 mm
Dužina 15 m
Boja Crna
Materijal unutrašnjeg sloja Sintetska guma NBR
Materijal vanjskog sloja Pletena guma
Min. temperaturna otpornost -20 °C
Max. temperaturna otpornost 70 °C
Max. radni pritisak 10 bar
Testni pritisak 20 bar