Crijevo za niski pritisak za sistem odmot. crijeva za gorivo Tip-ECO, D2,5X6,0mm

Crijevo za niski pritisak za sistem odmot. crijeva za gorivo Tip-ECO, D2,5X6,0mm

Crijevo za niski pritisak za sistem odmot. crijeva za gorivo Tip-ECO, D2,5X6,0mm

Vakuumsko crijevo Motorna vozila
CRIJEVO-VAKUM-CRN-D2,5X6,0MM

Product Code 0895 82330  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Vakuumsko crijevo za niski pritisak za sistem odmot. crijeva za gorivo Tip-ECO

  • Od sintetičke gume. Materijal: ECO
    • Otporna na pare goriva, ulje, dizel (bez ekoloških dodataka) i ozon
Područje primjene:
  • Za odvod uljnih para / preljevni vod spremnika za gorivo / odzraživanje motora itd.
  • Za osobna vozila, motocikle, građevinske strojeve itd.
  • Na koturu za sistem odmotavanja ORSY 10
Napomena!
Nisu pogodne kao povratne cijevi za dizel gorivo ili kao dovodne cijevi za gorivo, odnosno kao tlačne cijevi! Ne mogu se koristiti kao cijevi za dovod ulja i dizel goriva!
Trajna temperatura u ugrađenom stanjuod -35°C do + 110°C
Kratkotrajna najviša temperaturamaks. + 150°C