Fleksibilno crijevo za pranje, 6,0X8,4mm

Fleksibilno crijevo za pranje, 6,0X8,4mm

Fleksibilno crijevo za pranje, 6,0X8,4mm

Fleksibilno crijevo za pranje
CRIJE-SISPRANJ-PVC-FLEKS-PROV-6,0X8,4MM

Product Code 0895 86  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Fleksibilno transparentno PVC crijevo za ORSY 10 sistem odmot. crijeva.

Materijal:
  • PVC sa specijalnom unutarnjom oblogom
  • Otporan na pare pogonskih goriva
Područje primjene:
  • Posude uređaja za pranje vjetrobranskih stakala (voda,sredstvo za pranje vjetrobrana),ozračavanja (za zrak)
  • Preljev kod ozračavanja, primjerice na karburatoru, itd.
  • Ozračavanja s gorivom koje difundira (ne za prijenos goriva)
Unutrašnji dijametar 6 mm
Vanjski dijametar 8.4 mm
Dužina 15 m
Boja Transparentna
Materijal PVC sa specijalnim unutrašnjim premazom
Max. temperaturna otpornost 65 °C
Max. radni pritisak 2.5 bar