Traktorsko ulje TRIATHLON UTTO 10W-30 , 60L

Traktorsko ulje TRIATHLON UTTO 10W-30                                                               , 60L

Traktorsko ulje TRIATHLON UTTO 10W-30 , 60L

Traktorsko ulje TRIATHLON UTTO 10W-30
MOT.ULJE-(TRAKTOR-UTTO)-10W30-60L

Product Code 0897 010304  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Traktorsko ulje, UTTO 10W-30, mineralno za poljoprivredne mašine i šumsku mehanizaciju

  • Visokoperformansno višenamjensko ulje UTTO (Universal Tractor Transmission Oil–univerzalno traktorsko transmisijsko ulje). Specijalno pogodno za moderne, kombinovane pogonske sisteme (prijenosnik/hidraulika), uključujući i mokre kočnice. Štiti od korozije i otporno je na oksidaciju.
  • Višenamjensko ulje za poljoprivrednu i šumarsku mehanizaciju.
Sadržaj 60 l
Vrsta ulja Mineralno
Razred viskoznosti 10W-30
Gustoća (na 15°C) 0.88 g/cm³
Plamište min. 230 °C
Tačka gubitka tečnosti -36 °C
Tip vozila Poljoprivredno
Specifikacija API GL 4
Preporučeno za OEM John Deere J20D
Preporučeno za OEM New Holland M2C 41B
Preporučeno za OEM New Holland M2C 48B
Preporučeno za OEM Ford M2C-86-B
Preporučeno za OEM Ford M2C-53-A
Preporučeno za OEM Ford M2C-134-A
Preporučeno za OEM Ford M2C-134-B
Preporučeno za OEM Ford M2C-134-C
Preporučeno za OEM Ford M2C-134-D
Preporučeno za OEM Allison C4
Preporučeno za OEM Caterpillar TO-2
Preporučeno za OEM CASE (IHC) MS 1204
Preporučeno za OEM CASE (IHC) MS 1205
Preporučeno za OEM CASE (IHC) MS 1206
Preporučeno za OEM CASE (IHC) MS 1207
Preporučeno za OEM CASE (IHC) MS 1209
Preporučeno za OEM Massey Ferguson M1135
Preporučeno za OEM Massey Ferguson M1141
Preporučeno za OEM Massey Ferguson M1143
Preporučeno za OEM Massey Ferguson M1145
Preporučeno za OEM SAME- Lamborghini
Preporučeno za OEM Fendt
Preporučeno za OEM Deutz
Preporučeno za OEM Schlüter
Preporučeno za OEM Landini
Preporučeno za OEM Renault
Preporučeno za OEM Volvo BM WB 101
Preporučeno za OEM AGCO Q-1826
Preporučeno za OEM CASE (IHC) B6
Rok upotrebe 60 mjeseci