Traktorsko ulje TRIATHLON STOU/ UTTO 10W-30 , 60L

Traktorsko ulje TRIATHLON STOU/ UTTO 10W-30                                                         , 60L

Traktorsko ulje TRIATHLON STOU/ UTTO 10W-30 , 60L

Traktorsko ulje TRIATHLON STOU/ UTTO 10W-30
MOT.ULJE-STOU/UTTO-TRTHLN-10W30-MIN.-60L

Product Code 0897 010324  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Traktorsko ulje, STOU/UTTO 10W-30, mineralno za poljoprivredne mašine i šumsku mehanizaciju

  • Univerzalno ulje koje ispunjava najvažnije zahtjeve za STOU kao i za UTTO. Posebno pogodno za motore (vidi preporuke), mjenjačke kutije i osovinske prijenose, hidraulične sisteme, turbo kvačila i mokre kočnice.
Sadržaj 60 l
Vrsta ulja Mineralno
Razred viskoznosti 10W-30
Gustoća (na 15°C) 0.88 g/cm³
Plamište min. 220 °C
Tačka gubitka tečnosti -32 °C
Tip vozila Poljoprivredno
Specifikacija ACEA E2
Specifikacija API CF
Specifikacija API SF
Specifikacija API GL 4
Preporučeno za OEM ZF TE-ML 06A
Preporučeno za OEM ZF TE-ML 06B
Preporučeno za OEM ZF TE-ML 07B
Preporučeno za OEM New Holland 82009201
Preporučeno za OEM New Holland 82009202
Preporučeno za OEM New Holland 82009203
Preporučeno za OEM CASE New Holland MAT 3525
Preporučeno za OEM CASE New Holland MAT 3526
Preporučeno za OEM CASE (IHC) MS 1209
Preporučeno za OEM John Deere J27
Preporučeno za OEM John Deere J20C
Preporučeno za OEM Massey Ferguson CMS M1144
Preporučeno za OEM Massey Ferguson CMS M1139
Preporučeno za OEM Massey Ferguson CMS M1143
Preporučeno za OEM Massey Ferguson CMS M1135
Preporučeno za OEM Ford New Holland M2C 159-C
Preporučeno za OEM Ford New Holland M2C 159-B
Preporučeno za OEM Ford New Holland M2C 134-D
Rok upotrebe 60 mjeseci