Traktorsko ulje TRIATHLON STOU 10W-40 , 60L

Traktorsko ulje TRIATHLON STOU 10W-40                                                               , 60L

Traktorsko ulje TRIATHLON STOU 10W-40 , 60L

Traktorsko ulje TRIATHLON STOU 10W-40
MOT.ULJE-STOU-TRTHLN-10W40-MIN.-60L

Product Code 0897 010404  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Traktorsko ulje, STOU 10W-40, mineralno za poljoprivredne mašine i šumsku mehanizaciju

  • Univerzalno ulje STOU (Super Tractor Oil Universal – super traktorsko ulje univerzalno). Posebno pogodno za motore (vidi preporuke), mjenjačke kutije i osovinske prijenose, hidraulične sisteme, turbo kvačila i mokre kočnice. Štiti od habanja i otporno je na oksidaciju.
  • Univerzalno ulje za poljoprivredne mašine.
Sadržaj 60 l
Vrsta ulja Mineralno
Razred viskoznosti 10W-40
Gustoća (na 15°C) 0.88 g/cm³
Plamište min. 230 °C
Tačka gubitka tečnosti -33 °C
Tip vozila Poljoprivredno
Specifikacija API CF 4
Specifikacija API SF
Specifikacija API GL 4
Specifikacija ACEA E2
Preporučeno za OEM ZF TE-ML 06B
Preporučeno za OEM ZF TE-ML 07B
Preporučeno za OEM MB 227.1
Preporučeno za OEM MB 228.1
Preporučeno za OEM David Brown
Preporučeno za OEM Fendt
Preporučeno za OEM KHD
Preporučeno za OEM Mack EO-K
Preporučeno za OEM Mack EO-K2
Preporučeno za OEM Massey Ferguson M1139
Preporučeno za OEM Massey Ferguson M1144
Preporučeno za OEM Massey Ferguson M1145
Preporučeno za OEM MIL-L 46152 C
Preporučeno za OEM MIL-L 2104 D
Preporučeno za OEM MIL-L 2105
Preporučeno za OEM Steyr
Preporučeno za OEM Allison C4
Preporučeno za OEM Caterpillar TO-2
Preporučeno za OEM John Deere J27
Preporučeno za OEM Ford New Holland M2C 159-C
Preporučeno za OEM Ford New Holland M2C 159-B
Preporučeno za OEM Ford New Holland M2C 84-A
Preporučeno za OEM CASE (IHC) B6
Rok upotrebe 60 mjeseci