Motorno ulje TRIATHLON Endurance III 5W-30 , 208L

Motorno ulje TRIATHLON Endurance III 5W-30                                                          , 208L

Motorno ulje TRIATHLON Endurance III 5W-30 , 208L

Motorno ulje TRIATHLON Endurance III 5W-30
MOT.ULJE-ENDURANCEIII-5W30-HC-208L

Product Code 0897 105305  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Odobrenje [1] [2] [3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Motorno ulje za miran rad za putnička vozila, vrhunskih performansi

Brza opskrba uljem pri niskim temperaturama 

Mogući su intervali izmjene ulja od 30.000 do 50.000 km ovisno o specifikacijama proizvođača

HC sintetičko ulje

TRIATHLON® motorna ulja proizvedena su i pakovana u skladu s najstrožim specifikacijama kvalitete u skladu s DIN EN ISO 9001

  • Visoka razina sigurnosti proizvoda
  • Sveobuhvatna odobrenja proizvođača

Za TRIATHLON® ulja koriste se samo visokokvalitetni prvi rafinati i sirovine
Ispunjava ključne specifikacije proizvođača automobila

Napomena: Slijedite upute za uporabu proizvođača vozila i motora za normalne i produžene izmjene ulja.

Sadržaj 208 l
Vrsta ulja HC-sintetičko
Razred viskoznosti 5W-30
Gustoća (na 15°C) 0.86 g/cm³
Plamište min. 210 °C
Tačka gubitka tečnosti -45 °C
Tip vozila Putničko
Specifikacija ACEA C3
Specifikacija API SN
Specifikacija API CF
Odobreno za OEM VW 504 00
Odobreno za OEM VW 507 00
Odobreno za OEM MB 229.51
Odobreno za OEM MB 229.31
Odobreno za OEM BMW Longlife-04
Preporučeno za OEM VW 500 00
Preporučeno za OEM VW 501 01
Preporučeno za OEM VW 502 00
Preporučeno za OEM VW 505 00
Preporučeno za OEM VW 505 01
Preporučeno za OEM VW 503 00
Preporučeno za OEM VW 503 01
Preporučeno za OEM VW 506 00
Preporučeno za OEM VW 506 01
Preporučeno za OEM Porsche C30
Rok upotrebe 60 mjeseci