Motorno ulje TRIATHLON Universal 15W-40 , 5L

Motorno ulje TRIATHLON Universal 15W-40                                                             , 5L

Motorno ulje TRIATHLON Universal 15W-40 , 5L

Motorno ulje TRIATHLON Universal 15W-40
MOT.ULJE-UNIVER-15W40-MIN-5L

Product Code 0897 115402  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]

Visokoučinkovito, višegradno motorno ulje za optimalno podmazivanje i dug radni vijek motora
Dobra svojstva zaštite od trošenja i sprječavanje stvaranja crnog mulja

Mala potrošnja ulja i vrlo otporno na starenje, viskoznost i temperature

Mineralno ulje

Motorna ulja TRIATHLON proizvedena su i pakirana u skladu s najstrožim specifikacijama kvalitete u skladu s DIN EN ISO 9001

 Visoka sigurnost proizvoda

  • Opsežna odobrenja proizvođača
  • U uljima TRIATLON koriste se samo visokokvalitetni prvi rafinati i sirovine

Zadovoljava važne specifikacije proizvođača automobila

Napomena: 
Slijedite upute za uporabu proizvođača vozila i motora za normalne i produžene izmjene ulja.

Sadržaj 5 l
Vrsta ulja Mineralno
Razred viskoznosti 15W-40
Gustoća (na 15°C) 0.88 g/cm³
Plamište min. 220 °C
Tačka gubitka tečnosti -28 °C
Tip vozila Putničko
Specifikacija API SL
Specifikacija API CF
Specifikacija API CG 4
Specifikacija ACEA A3/B4
Specifikacija ACEA E2 #5
Odobreno za OEM MB 228.3
Odobreno za OEM MB 229.1
Odobreno za OEM Caterpillar TO-2
Odobreno za OEM Allison C4
Preporučeno za OEM Mack EO-L
Preporučeno za OEM MTU Type 2
Preporučeno za OEM Volvo VDS
Preporučeno za OEM MAN M3275-1
Preporučeno za OEM PSA B71 2295
Rok upotrebe 60 mjeseci